Fraise rotative revêtue GARANT Master INOX grossier, HM AlTiN, Type: C1625

Réf.: 355413 N° de catalogue.: 547500
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 69.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • ⌀ queue: 6

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série GARANT Master INOX
Type d'outils HM AlTiN
Forme Bout arrondi
⌀ tête 16 mm
Longueur tête 25 mm
Longueur totale 70 mm
⌀ queue 6 mm
Type de produit Fraises rotatives

Identification et classification

Référence article 355413
Numéro de catalogue 547500
EAN / GTIN 4062406774318
Réf. fabricant 547500 C1625
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
INOX
 
Ti
 
CuZn
 

Description

Exécution:

La géométrie novatrice des dents offre une très grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement silencieux et une bonne maniabilité. Formation des copeaux et états de surface d’excellente qualité, apport de chaleur réduit dans le matériau (aucune décoloration). ⌀ tige 6 mm.
La nouvelle géométrie innovante des dents offre une grande capacité de coupe, de même qu’un fonctionnement extrêmement silencieux et une excellente maniabilité. La formation optimale des copeaux (pas de copeaux pointus) permet d’obtenir une qualité d’état de surface élevée lors de l’ébauche et de la finition.
Avec revêtement hautes performances pour une plus longue durée de vie, un apport de chaleur moindre et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Enlèvement de matière important.
  • Fonctionnement silencieux.
  • Revêtement hautes performances pour réduction de la charge thermique réduite, une augmentation de la durée de vie et une meilleure évacuation des copeaux.
  • Substrat ultra-moderne optimisé pour les matériaux en acier inoxydable.
  • Durées de vie extrêmes.

Les fraises rotatives GARANT sont fabriquées exclusivement sur les machines CNC les plus modernes à partir de types de carbure hautes performances et de grande ténacité avec une très bonne stabilité des angles de coupe. La queue est en acier, si le diamètre de la tête est supérieur à celui de la queue, sinon en carbure.

Utilisation:

Optimisée pour l’usinage d’aciers austénitiques et inoxydables, d’alliages de titane doux et de métaux non ferreux.
Adaptées à tous les matériaux en acier inoxydable, tant pour les travaux manuels que pour ceux réalisés avec des robots industriels. Pour l’ébarbage, la coupe d’arêtes, l’enduisage, l’usinage de soudures et de surfaces planes.

Remarque(s):

Matières avec une mauvaise thermoconductivité; diminuer la vitesse de rotation pour éviter le bleuissement de la fraise et le graissage.