Hawa Clipo 26 GR Profil cadre p. verre bas 3,5m 040.3046.350

Réf.: 354226 N° de catalogue.: 55058
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 118.50
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 20 mm
Système de portes coulissantes Hawa CLIPO
matériau aluminium
surface éloxé naturel
Largeur 20 mm
longueur 3 500 mm

Identification et classification

Référence article 354226
Numéro de catalogue 55058
EAN / GTIN 7612908571389
Réf. fabricant 040.3046.350

Description

Description:

verre = TH -30mm