Pied à coulisse numérique HCT IP67 avec Bluetooth®, Plage de mesure: 300mm

Réf.: 354085 N° de catalogue.: 412781
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 294.46
y compris TAR CHF 0.46

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 27.78 /pcs.
  • CHF 32.86 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Interface: Interface Bluetooth®
  • Indice de protection IP: IP 67
  • Application radio: HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HCT
Norme ISO 13385
Lecture 0,01 mm
Lecture 0,0005 pouce
Lecture commutable mm / pouce
Ecart de mesure E MPE ±0,03 mm
Jauge de profondeur disponible non
Interface Interface Bluetooth®
Indice de protection IP IP 67
Longueur de bec 64 mm
Application radio HID (Human Interface Device); Application mobile HCT; Application HCT Windows
Métrologie numérique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempées
Emballage Boîte robuste
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile Pile bouton
Format international CR2032
Code art. piles/batteries incluses 081560
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 354085
Numéro de catalogue 412781
EAN / GTIN 4062406773946
Réf. fabricant 412781 300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

sans jauge de profondeur

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec 1 pile 081560 réf. CR2032.

Pièce(s) de rechange:

Support de pile 412237 réf. B.

Remarque(s):

Compatible avec l’application mobile HCT en option (Hoffmann Group Connected Tools) (disponible gratuitement pour Android et iOS) et l’application HCT Windows (disponible pour Windows). Egalement utilisable via HID (Human Interface Device).

Warning:

Utilisation normale
  • Protection contre les poussières et une immersion temporaire suivant IP 67.
  • Pour un usage industriel et privé.
  • Utiliser uniquement conformément aux caractéristiques techniques.
  • N’utiliser que dans un état de fonctionnement techniquement parfait et sûr.

Mauvais usage raisonnablement prévisible
  • Ne pas utiliser dans des zones explosibles.
  • Eviter les vibrations, les mouvements brusques, les secousses et les chocs.
  • Ne pas exposer à une chaleur excessive, aux rayons directs du soleil ou à une flamme nue.
  • Ouvrir le boîtier au niveau du couvercle de batterie uniquement pour remplacer la batterie.
  • Ne pas apporter de modifications.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "HCT" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier