Vis à tête six pans avec écrous DIN 601-4.6 zingué au feu M12x40 mm

Réf.: 333814 N° de catalogue.: 998
Prix par 100 Pièce
Prix HT CHF 113.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

L 40 mm
d1 M12
Norm ISO ~4016
tige partiellement filetée
b 30 mm
matériau acier
surface zingué au feu
e 19,85 mm
Forme de tête Tête à six pans
s 19 mm
Type de filetage filetage métrique standard
Norm DIN 601 (norme abrogée)
classe de résistance 4.6
empreinte six pans
k 7,5 mm

Identification et classification

Référence article 333814
Numéro de catalogue 998
EAN / GTIN 7612428248839

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier