Jeu d'entonnoirs, Nombre d'entonnoirs: 6

Réf.: 329042 N° de catalogue.: 083542
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
39 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre d'entonnoirs Fixer le prix 6 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Matériau Plastique
Nombre de pièces 6 pc.
Type de produit Entonnoirs

Identification et classification

Référence article 329042
Numéro de catalogue 083542
EAN / GTIN 4024937815526
Réf. fabricant 81552
Fabricant/personne responsable Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Deutschland, www.samoa-gmbh.de

Description

Exécution:

Jeu d'entonnoirs en plastique en polyéthylène, compatibles avec les denrées alimentaires, résistants à l'huile, aux acides, aux produits chimiques, à l'essence, au carburant, au kérosène et au fuel. Résistent également à l'eau salée, au liquide de frein, à l'éthanol, au glycol ainsi qu'au liquide de refroidissement et à l'antigel. Thermorésistance: −20 °C à 80 °C.
Résistant aux désinfectants à base d’éthanol et d’isopropanol.

Livraison:

1 entonnoir de ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 et 160 mm. Version 160 mm avec filtre supplémentaire en acier inoxydable.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier