Jeu de brucelles, Nombre de brucelles: 3N

Réf.: 328982 N° de catalogue.: 727504
Prix HT CHF 26.25
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Nombre de brucelles Fixer le prix 3 Unité (TVA incluse)
  • Matériau: Acier spécial

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de brucelles 3
Matériau Acier spécial
Surface brucelles nickelé
Emballage Coffret plastique
Type de produit Brucelles

Identification et classification

Référence article 328982
Numéro de catalogue 727504
EAN / GTIN 4045197992901
Réf. fabricant 727504 3N
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Composés en fonction des domaines d'applications les plus courants.

Contenu:

1 paire de brucelles de chaque: 727520_N 727550_N 727600_N

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier