Bande de téflon, 12 m, Type: GOLD

Réf.: 324610 N° de catalogue.: 083319
Prix par 1 Unité (CHF 1,00 / 1 Metre)
Prix HT CHF 11.05
Sur demande
Disponibilité
264 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant GT
Base chimique Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Plage de températures -240 °C - 260 °C
Propriété ininflammable; ne s’effrite pas; ne colle pas
Pour type de filetage Tous
Couleur Jaune
Longueur 12 m
Largeur 12 mm
Epaisseur 0,1 mm
Température de stockage 20 °C
Durée de conservation à partir de la date de fabrication 60 mois
Type de produit Rubans d'étanchéité

Identification et classification

Référence article 324610
Numéro de catalogue 083319
EAN / GTIN 4260205360040
Réf. fabricant 6111500120012
Fabricant/personne responsable WEKEM GmbH, Emilie-Winkelmann-Straße 2, 59192 BERGKAMEN-RÜNTHE, Deutschland, www.wekem.de

Description

Exécution:

Bande de téflon élastique, épaisse et particulièrement résistante, de qualité supérieure pour tous les types de filets. Convient pour le propane, le butane, le gaz naturel, le benzène et les carburants, plage de températures de −240 à + 260 °C.

Utilisation:

En fonction du fluide, du tuyau et de la taille du filetage, utilisable jusqu’à env. 100 bars (des essais sont nécessaires), à 200 °C jusqu’à 16 bars max.

Remarque(s):

Nettoyer au préalable les éléments filetés avec les nettoyants universels 083391 et 083392.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier