Support à vélo individuel fixation murale à 90° znf

Réf.: 323385 N° de catalogue.: MB-70
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 59.00
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 500 mm
profondeur 200 mm
exécution zingué au feu
type support mural 90°

Identification et classification

Référence article 323385
Numéro de catalogue MB-70
EAN / GTIN 7612908876149
Réf. fabricant 4919116

Description

Description:

construction en acier tubulaire très stable avec grande plaque de fixation
pour roues jusqu'à 55 mm de large, distance de montage entre support conseillée 650 mm