Polo Homme, anthracite, Taille unisexe: 3XL

Réf.: 322696 N° de catalogue.: 090305
Nouveau produit
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 30.70
Tableau des tailles

Tableau des tailles

GARANT Notre tableau des tailles pratique vous permet de déterminer les tailles requises pour la marque GARANT.

Tailles normales homme
Taille à commander DE Taille INT Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Longueur des manches cm Hauteur cm
44 XS 86 - 89 78 - 81 88 - 91 78 63 169 - 175
46 S 90 - 93 82 - 85 92 - 95 79 64,5 171 - 177
48 M 94 - 97 86 - 89 96 - 99 80 66 173 - 179
50 M 98 - 101 90 - 93 100 - 103 81 66 175 - 181
52 L 102 - 105 94 - 97 104 - 107 82 67,5 177 - 183
54 XL 106 - 109 98 - 101 108 - 111 83 69 179 - 185
56 XL 110 - 113 102 - 105 112 - 117 84 69 180 - 186
58 2XL 114 - 117 106 - 109 118 - 121 85 70,5 181 - 187
60 3XL 118 - 121 110 - 113 122 - 125 86 72 182 - 188
62 3XL 122 - 125 114 - 117 126 - 129 87 72 182 - 188
64 126 - 129 118 - 121 130 - 133 88 73,5 182 - 188
Petites tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
24 94 - 97 88 - 91 98 - 101 76 166 - 172
25 98 - 101 92 - 95 102 - 105 77 168 - 174
26 102 - 105 96 - 99 106 - 109 78 170 - 176
27 106 - 109 100 - 103 110 - 113 79 172 - 178
28 110 - 113 104 - 107 114 - 119 80 174 - 180
29 114 - 117 108 - 111 120 - 123 81 176 - 182
Grandes tailles homme
Taille à commander DE Tour de poitrine cm Tour de taille cm Mesure des fesses cm Longueur d’entrejambes cm Hauteur cm
90 90 - 93 80 - 83 90 - 93 83 178 - 184
94 94 - 97 84 - 87 94 - 97 84 180 - 186
98 98 - 101 88 - 91 98 - 101 85 182 - 188
102 102 - 105 92 - 95 102 - 105 86 184 - 190
106 106 - 109 96 - 98 106 - 109 87 186 - 192
110 110 - 113 100 - 103 110 - 115 88 188 - 194
Femmes
Taille INT Tailles normales femme Tour de poitrine cm Tour de taille cm Tour de hanches cm Longueur d’entrejambes cm Longueur des manches cm Hauteur cm
XS 34 80 - 83 66 - 69 88 - 91 80 58 164 - 176
S 36 84 - 87 70 - 73 92 - 95 80 59 164 - 176
M 38 88 - 91 74 - 77 96 - 99 80 60 164 - 176
M 40 92 - 95 78 - 81 100 - 103 80 60 164 - 176
L 42 96 - 100 82 - 85 104 - 107 80 61 164 - 176
XL 44 101 - 106 86 - 91 108 - 111 80 62 164 - 176
XL 46 107 - 112 92 - 96 112 - 115 80 62 164 - 176
2XL 48 113 - 118 97 - 101 116 - 119 80 63 164 - 176
3XL 50 119 - 124 102 - 106 120 - 123 80 64 164 - 176
3XL 52 125 - 130 107 - 111 124 - 127 80 64 164 - 176
54 131 - 136 112 - 116 128 - 131 80 65 164 - 176

Mesure

Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille unisexe Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Composition du tissu: 50% coton; 50% polyester
  • Grammage du matériau / densité du tissu: 200
  • Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
  • Lavage: 60 °C couleurs

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série Workwear
Sexe Homme
Composition du tissu 50% coton; 50% polyester
Grammage du matériau / densité du tissu 200 g/m2
Norme pour les vêtements Oeko-Tex Standard 100
Lavage 60 °C couleurs
Couleur anthracite
Taille unisexe 3XL
Type de produit Polo

Identification et classification

Référence article 322696
Numéro de catalogue 090305
EAN / GTIN 4062406780746
Réf. fabricant 090305 3XL
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Polo de haute qualité en 50 % coton et 50 % polyester. Hautes performances et particulièrement fonctionnel grâce au mélange de matières faciles d'entretien et très résistantes. Prétraitement anti-rétrécissement. Prévu pour le nettoyage industriel.
Coupe hommes ou mixte, avec patte 3 boutons.

Téléchargements et documents

De la même série "Workwear" Afficher tout

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier