Peinture couleur Acrylic Paint ivoire clair, Contenance: 400ml

Réf.: 322529 N° catalogue.: 083103
Prix par 1 Unité (CHF 24,16 / 1 Litre)
Prix HT CHF 8.94
TVA incluse CHF 0.94
  • Quantité minimale de commande : 6 Unité
  • Etapes de la commande : 6 Unité
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Contenance (ml) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Signalisation des substances dangereuses: GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Signalisation des substances dangereuses GHS02: Flamme; GHS07: Point d’exclamation
Convient pour matériaux Béton; Bois; Plastique; Metall
Température de surface max. 80 °C
Couleur de marquage ivoire clair
à séchage rapide oui
Temps de séchage 10 min
Résistant aux UV oui
water-proof oui
Sommaire 400 ml
Type de produit Peintures de marquage

Identification et classification

Référence article 322529
Numéro de catalogue 083103
EAN / GTIN 5412386201196
Fabricant/personne responsable CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Description

Exécution:

Peinture couleur à base de résine acrylique, à séchage rapide présentant un pouvoir couvrant et des propriétés de remplissage élevés. Grâce à la combinaison unique de flexibilité et de résistance aux chocs, ce produit est très résistant aux influences extérieures et offre une protection durable pour chaque type de surface. Les peintures de finition résistent aux rayures et aux chocs et présentent une résistance élevée aux UV et aux intempéries. Utilisation aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Remarque(s):

La surface doit être propre, sèche et exempte de rouille, de poussières et de graisse. Bien secouer la bombe avant utilisation.