Pied à coulisse, Plage de mesure: 150mm

Réf.: 320972 N° catalogue.: 412101
Remise
CHF 45.13
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 janv. 2026
Prix HT CHF 34.00

  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 13.67 /pcs.
  • CHF 24.59 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
29 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: ISO 13385
  • Lecture commutable: mm / pouce
  • Jauge de profondeur: forme carrée 3,7×1,4
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme ISO 13385
Plage de mesure 150 mm
Lecture 0,05 mm
Lecture commutable mm / pouce
Graduation 1/20 mm
Graduation 1/128 pouce
Graduation chromée oui
Ecart de mesure E MPE ±0,05 mm
Jauge de profondeur disponible oui
Jauge de profondeur forme carrée 3,7×1,4
Blocage Vis de blocage en haut
Guidage Glissières surélevées
Longueur de bec 40 mm
Longueur pointes en croix 17 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Poids 143 g
Type de produit Pieds à coulisse universels

Identification et classification

Référence article 320972
Numéro de catalogue 412101
EAN / GTIN 4946368110165
Réf. fabricant 530-104
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Parties de lecture chromées mates antireflets.
Graduation fine, à fort contraste.
Vis de blocage en haut.
Surfaces de mesure rectifiées finement.

Accessoire(s):

Tableau de filetage 412180 pied à coulisse.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier