PANDUIT Plaques collantes nylon 25,4x25,4

Réf.: 319939 N° catalogue.: 1276
Prix par 100 Pièce
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièce
  • Etapes de la commande : 100 Pièce
Sur demande
Disponibilité
6 000 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 100 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

A 25,4 mm
C 5 mm
B 25.4 mm
matériau nylon

Identification et classification

Référence article 319939
Numéro de catalogue 1276
EAN / GTIN 7612908536685
Réf. fabricant ABM2S-A-C

Description

Description:

pour largeurs de bandes à lier les câbles :
1.8 jusqu'à 4.8