Disque à tronçonner HOLEX Pro extra mince, ⌀ disque: 115mm

Réf.: 313285 N° de catalogue.: 563550
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 1.65

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 1.78 / 1 Unité
  • De 25 Unité
    CHF 1.46 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
51 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ disque (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1
  • Forme: droite
  • ⌀ alésage: 22,23
  • Angle d'attaque recommandé: 90

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Abréviation de l'abrasif A
Spécification A60P-BF
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Forme 41
Forme droite
⌀ disque 115 mm
Epaisseur de disque 1 mm
⌀ alésage 22,23 mm
Pour épaisseurs de matériaux 3 mm - 5 mm
Angle d'attaque recommandé 90 degré
Optimisé pour le matériau INOX
Machine motrice Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale 80 m/s
Vitesse de rotation max. 13 300 min-1
Type de produit Disque de tronçonnage

Identification et classification

Référence article 313285
Numéro de catalogue 563550
EAN / GTIN 4045197593184
Réf. fabricant 563550 115
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
à sec
 

Description

Exécution:

  • Le grain, le liant, les additifs renforçant l’effet d’abrasion et l’armature des disques de tronçonnage offrent des performances de tronçonnage optimales et leur durée de vie dépend des différents domaines d’utilisation.
  • Les disques à tronçonner fins (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) sont particulièrement conçus pour des coupes rapides et sans bavures, avec une faible contrainte thermique. Pour les meuleuses d’angle plus anciennes, veiller à un serrage précis. Les disques de tronçonnage à partir de 2,0 mm d’épaisseur présentent une stabilité latérale, une rigidité et une durée de vie supérieures.
  • Types: disques de tronçonnage plats (forme 41) ou à moyeu déporté (forme 42).

Faible épaisseur des disques pour un tronçonnage rapide sans contrainte.

Utilisation:

Pour coupe à main levée sur des meuleuses d’angle électriques et pneumatiques dont la vitesse de coupe maximale vc est de 80 m/s.

Spécification:

A60P-BF.

Remarque(s):

L’épaisseur de disque doit représenter au moins 20% de celle du matériau à tronçonner. Utiliser des disques à tronçonner INOX avec vitesse de coupe réduite.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier