Mètre-ruban, boîtier antidérapant très robuste, Longueur ruban: 10m

Réf.: 313152 N° de catalogue.: 462330
Prix par 1 Unité (CHF 3,85 / 1 Metre)
Prix HT CHF 35.60

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 108.10 /pcs.
  • CHF 244.85 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur ruban (m) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: CE II

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme CE II
Longueur ruban 10 m
Largeur de bande 25 mm
Longueur boîtier 95 mm
Largeur boîtier 45 mm
Hauteur boîtier 98 mm
Type de produit Mètre-ruban de poche

Identification et classification

Référence article 313152
Numéro de catalogue 462330
EAN / GTIN 4975364029157
Fabricant/personne responsable Tajima Tools GmbH, Grüner Weg 7, 99867 GOTHA, Deutschland, www.tajima.ch

Description

Exécution:

  • Mètre-ruban avec résistance au flambage particulièrement élevée.
  • Boîtier en plastique antichocs avec clip-ceinture amovible.
  • Rembobinage automatique et blocage du ruban.
  • Des amortisseurs de chocs facilitent le rembobinage.
  • Crochet terminal mobile.
  • Mètre-ruban jaune, imprimé noir /rouge, revêtement acrylique pour une meilleure résistance à l’abrasion.
  • Ressorts longue durée en acier d’excellente qualité.
  • Avec boîtier caoutchouté.
  • Ruban imprimé des deux côtés.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier