Plaquette de fraisage ZDHT 150504FR-F10, pour fraises à dresser aluminium, HU7705

Réf.: 301244 N° catalogue.: 211762
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 26.45

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 28.59 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 23.84 / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
18 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette ZDHT 150504FR-F10
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HU7705
Type d'outils Carbure
Avance fz par dent 0,1 - 0,25 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Identification et classification

Référence article 301244
Numéro de catalogue 211762
EAN / GTIN 4062406681913
Réf. fabricant 211762 ALU
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
2400
Alu (à copeaux courts)
N
2200
Alu > 10% Si
N
1100
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquettes rectifiées en périphérie pour un positionnement précis dans le porte-outils. Substrat micrograin performant de la toute dernière génération de nuances de coupe. Préparation optimisée des arêtes de coupe pour une utilisation dans des matériaux faciles à usiner.