• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Rubans adhésifs textiles, gris, Type: 48X50

Réf.: 287866 N° de catalogue.: 083602
Prix par 1 Unité (CHF 0,28 / 1 Metre)
Prix HT CHF 12.85
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant duct tape 74662
Type de ruban adhésif une face
Matériau support Film PE
Finesse de la toile 27 mesh
Masse adhésive Caoutchouc synthétique
Pouvoir adhésif sur l'acier 0,44 N/mm
Extensibilité 19 %
Résistance à la traction 3 N/mm
Particularité souple; découpable à la main; hydrofuge
Utilisation Etanchéifier; Attacher; Fixer; Emballer; Coller; Fixer
résiste à des températures jusqu'à 60 °C
Support présent non
Température de stockage 15 °C - 35 °C
Humidité de l'air du local de stockage 50 % - 70 %
Couleur gris
Longueur 50 m
Largeur 50 mm
Epaisseur 0,215 mm
Type de produit Ruban adhésif

Identification et classification

Référence article 287866
Numéro de catalogue 083602
EAN / GTIN 4063565117909
Fabricant/personne responsable tesa SE, Hugo-Kirchberg-Straße 1, 22839 NORDERSTEDT, Deutschland, www.tesa.de

Description

Exécution:

Le ruban tesa® 74662 duct tape présente un excellent pouvoir adhésif, même sur des surfaces rugueuses et poussiéreuses. Il est résistant à l'eau, souple et flexible. Idéal pour étanchéifier des tuyaux et conduites ainsi que pour les applications de maçonnerie et de crépissage. Il se déchire facilement à la main dans le sens longitudinal et transversal.

Remarque(s):

La durée de conservation minimum indiquée pour les produits tesa® est déterminée en conformité avec les directives établies en matière d'entreposage.
Nouvelles dimensions: les rubans textile tesa 74662 sont 2 mm plus large (50×50)!

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier