• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

elfa Etagère pour armoire à balai blanc 4 tabl 250x195x800mm

Réf.: 262216 N° catalogue.: 62507
Prix par 1 Pièce
Prix HT CHF 42.74
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Pièce (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

hauteur 800 mm
Exécution de nettoyage Armoire à balais
profondeur 195 m
matériau acier
surface blanc
Largeur 250 mm

Identification et classification

Référence article 262216
Numéro de catalogue 62507
EAN / GTIN 7610363751223
Réf. fabricant 08.250.01-1

Description

Livraison:

4 tablards
avec 4 points de fixation pour pose à la paroi