Touche ⌀ 4 mm standard 46 mm

Réf.: 251717 N° de catalogue.: 359180
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 30.10
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ bille 4 mm
Longueur totale L 46 mm
Type de produit Palpeur

Identification et classification

Référence article 251717
Numéro de catalogue 359180
EAN / GTIN 4045197312525
Réf. fabricant 71-04320
Fabricant/personne responsable Haff & Schneider GmbH & Co. OHG, Obere Wank 2, 87484 NESSELWANG, Deutschland, www.haff-schneider.de/

Description

Exécution:

Montage conique des touches assurant un centrage automatique en cas de changement.

Utilisation:

Pour utilisation dans des espaces réduits, sur arêtes ou épaulement difficilement accessibles.

Adapté(s) pour:

Palpeur 3D 359100 (ancien modèle!).

Remarque(s):

Longueur totale (boîtier + touche) avec touche standard 359180 = 123 mm.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier