Jauge de profondeur micrométrique, Plage de mesure: 0-100mm

Réf.: 250642 N° de catalogue.: 425200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 313.50

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 143.77 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 863
  • Graduation tambour micrométrique: 1/50
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 863
Plage de mesure 0 mm - 100 mm
Lecture 0,01 mm
Graduation tambour micrométrique 1/50 mm
⌀ aiguille de mesure 4 mm
⌀ tambour micrométrique 18 mm
Métrologie analogique
Longueur semelle 100 mm
Nombre d'aiguilles de mesure 4
Emballage Boîte robuste
Type de produit Jauge de profondeur micrométrique

Identification et classification

Référence article 250642
Numéro de catalogue 425200
EAN / GTIN 4946368016382
Réf. fabricant 129-115
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Exécution:

Les tiges de mesure étagées de 25 mm sont changées pour obtenir les différentes profondeurs de mesure. Broche entièrement trempée et rectifiée. Semelle en acier trempé avec surface de mesure rodée, micromètre chromé mat. Tambour micrométrique avec graduation de qualité. Pression de mesure constante grâce au limiteur de couple à friction intégré.

Livraison:

Avec tiges de mesure.