{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Abrasifs | Grain abrasif corindon (A) | |
| Abréviation de l'abrasif | A | |
| Grain | 150 | |
| ⌀ tête | 80 mm | |
| Largeur tête | 50 mm | |
| ⌀ queue | 6 mm | |
| Vitesse de rotation recommandée | 6 000 min-1 | |
| Vitesse de rotation max. | 7 500 min-1 | |
| Type de produit | Roue de polissage |
| Référence article | 248106 | |
| Numéro de catalogue | 554400 | |
| EAN / GTIN | 4045197240859 | |
| Réf. fabricant | 554400 80X50 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |