{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ ext. | 63 mm | |
| Longueur totale | 300 mm | |
| Longueur de col cote A | 112 mm | |
| Type de produit | Douille d'extension |
| Référence article | 245521 | |
| Numéro de catalogue | 343530 | |
| EAN / GTIN | 4045197295200 | |
| Réf. fabricant | 343530 4/5 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |