Fraise 2 tailles de finition W, non revêtu, ⌀×largeur js16: 63X40mm

Réf.: 245418 N° de catalogue.: 181700
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 232.00
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1880 T1
  • Type: W
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 63 mm
Hauteur totale 40 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1880 T1
Type W
Tolérance ⌀ nominal js16
Mandrin pour fraises 2 tailles Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice 40 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
⌀ alésage H7 27 mm
Nombre de dents Z 4
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm
Arrosage interne non
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de queue avec alésage
Type de produit Fraise 2 tailles

Identification et classification

Référence article 245418
Numéro de catalogue 181700
EAN / GTIN 4045197096593
Réf. fabricant 181700 63X40
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
200
Alu (à copeaux courts)
N
150
Acier < 500 N/mm²
P
30
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les fraises coupent sur la périphérie et en bout.

Utilisation:

Type W = denture grossière, hélice à 40°.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,5 - 1×D.