Fraise 2 tailles de finition N, non revêtu, ⌀×largeur js16: 100X50mm

Réf.: 245414 N° catalogue.: 181500
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 1880 T1
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js16
  • Mandrin pour fraises 2 tailles: Avec taquet de positionnement

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 100 mm
Hauteur totale 50 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 1880 T1
Type N
Tolérance ⌀ nominal js16
Mandrin pour fraises 2 tailles Avec taquet de positionnement
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal et oblique
⌀ alésage H7 32 mm
Nombre de dents Z 12
Avance fz pour le dressage dans l'acier < 750 N/mm2 0,07 mm
Arrosage interne non
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Bague de couleur Sans
Type de queue avec alésage
Type de produit Fraise 2 tailles

Identification et classification

Référence article 245414
Numéro de catalogue 181500
EAN / GTIN 4045197096500
Réf. fabricant 181500 100X50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
28
Acier < 900 N/mm²
P
25
INOX < 900 N/mm²
M
20
INOX > 900 N/mm²
M
18
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Les fraises coupent sur la périphérie et en bout.

Utilisation:

Type N = denture normale, hélice à 30°.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,5 - 1×D.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier