Fraise 3 tailles, non revêtu, ⌀×largeur js16×k11: 80X10mm

Réf.: 244872 N° de catalogue.: 185820
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 197.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
1 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀×largeur js16×k11 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 5
  • Norme: DIN 885 A
  • Profil de fraise: à denture croisée
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: js16

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 80 mm
Largeur de coupe 10 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 5
Norme DIN 885 A
Profil de fraise à denture croisée
Type N
Tolérance ⌀ nominal js16
⌀ alésage H7 27 mm
Nombre de dents Z 16
Avance fz dans l'acier < 750 N/mm2 0,06 mm
Arrosage interne non
Type de queue avec alésage
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 244872
Numéro de catalogue 185820
EAN / GTIN 4045197097972
Réf. fabricant 185820 80X10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
200
Acier < 500 N/mm²
P
19
Acier < 750 N/mm²
P
19
Acier < 900 N/mm²
P
19
INOX < 900 N/mm²
M
9
CuZn
N
180
Uni
 
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Denture alternée avec moyeu et rainure de clavette.

Utilisation:

Pour le rainurage ou le tronçonnage, lorsque les faces latérales de la pièce doivent présenter une surface propre et précise.

Remarque(s):

fz pour ae = 0,1 × D.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier