Fraise à chanfreiner 90°, non revêtu, ⌀ ext. Dc: 50mm

Réf.: 244405 N° catalogue.: 150395
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ ext. Dc (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Angle de pointe de la fraise à chanfreiner: 90
  • Type d'outils: HSS
  • Nombre de dents Z: 3
  • Norme: DIN 335 D
  • Queue: Cône morse

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 50 mm
Revêtement non revêtu
Angle de pointe de la fraise à chanfreiner 90 degré
Type d'outils HSS
Nombre de dents Z 3
Norme DIN 335 D
Queue Cône morse
Arrosage interne non
⌀ fraise min., pour alésages à partir de 14 mm
Longueur totale L 150 mm
Cône morse CM 3
Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 0,25 mm/tr
Bague de couleur Sans
⌀ pré-perçage 14 mm
Type de produit Fraises étagées et à chanfreiner

Identification et classification

Référence article 244405
Numéro de catalogue 150395
EAN / GTIN 4045197086976
Réf. fabricant 150395 50
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
70
Alu (à copeaux courts)
N
33
Acier < 500 N/mm²
P
28
Acier < 750 N/mm²
P
27
Acier < 900 N/mm²
P
27
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toutes les fraises sont à dépouille radiale. Les goujures sont rectifiées dans la masse jusqu’à la réf. 31. L’angle de coupe de la face d’attaque se modifie en fonction du ⌀ de la fraise, de sorte qu’à chaque point des arêtes, le copeau est formé de manière optimale. La partie conique et le diamètre ext. sont dépouillés,
Fraises à chanfreiner en exécution économique.

Remarque(s):

Embouts pour fraises à chanfreiner avec queue 6,3 mm (1/4 pouce), voir groupe 67.
Douilles de réduction adaptées pour outils avec queue CM, voir 343000-343530.