{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ ext. | 37 mm | |
| Revêtement | non revêtu | |
| Angle de pointe de la fraise à chanfreiner | 90 degré | |
| Type d'outils | HSS | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Norme | DIN 335 D | |
| Queue | Cône morse | |
| Arrosage interne | non | |
| ⌀ fraise min., pour alésages à partir de | 4,8 mm | |
| Longueur totale L | 118 mm | |
| Cône morse CM | 2 | |
| Pour vis à tête fraisée ISO 2009, 2010, 7046, 7047 | M20 | |
| Pour vis à tête fraisée DIN 7991 | M20 | |
| Avance f dans l'acier < 500 N/mm2 | 0,25 mm/tr | |
| Bague de couleur | Sans | |
| ⌀ pré-perçage | 4,8 mm | |
| Type de produit | Fraises étagées et à chanfreiner |
| Référence article | 244403 | |
| Numéro de catalogue | 150395 | |
| EAN / GTIN | 4045197086952 | |
| Réf. fabricant | 150395 37 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |