Niveau à bulles, Semelle Longueur / Précision: 300/2mm

Réf.: 243427 N° catalogue.: 468800
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.10 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Semelle Longueur / Précision (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 877
  • Emballage: Boîte robuste

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme DIN 877
Lecture 0,1 mm/m
Classe de précision 2
Longueur semelle 300 mm
Largeur semelle 50 mm
Emballage Boîte robuste
Type de produit niveau

Identification et classification

Référence article 243427
Numéro de catalogue 468800
EAN / GTIN 4028126003572
Fabricant/personne responsable Stiefelmayer-Wertheim GmbH & Co. KG, Hüttenweg 4, 97877 Wertheim, Deutschland

Description

Exécution:

Corps robuste en fonte spéciale de haute qualité, verni avec effet martelé. Semelle prismatique et plate, surfaces d’appui rectifiées avec précision dans les angles (important pour le traçage, etc.). Toutes les surfaces de mesure sont parfaitement parallèles à l’axe de la fiole. Chaque niveau comporte une fiole longitudinale et une fiole transversale en verre. Poignées isolantes sur le corps et verre de protection devant les fioles.

Utilisation:

Pour la mise à niveau de surfaces, arbres, machines, etc.

Norme:

DIN 877

Précision:

1 = avec fiole longitudinale ultra-sensible 0,02 mm/m.
2 = avec fiole longitudinale très sensible 0,1 mm/m.
4 = avec fiole longitudinale de 0,4 mm/m.