Porte-manchon de polissage fendu, ⌀ tige 6 mm, ⌀ tête×longueur de tête: 15X30mm

Réf.: 242782 N° de catalogue.: 553600
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 13.45

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 14.54 / 1 Unité
  • De 5 Unité
    CHF 12.11 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
126 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ tête×longueur de tête (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme cylindrique
⌀ tête 15 mm
Longueur tête 30 mm
⌀ queue 6 mm
Matériau support Corps en caoutchouc
Vitesse de rotation min. 25 000 min-1
Vitesse de rotation max. 36 000 min-1
Type de produit Porte-brosses de polissage

Identification et classification

Référence article 242782
Numéro de catalogue 553600
EAN / GTIN 4045197240170
Réf. fabricant 553600 15X30
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Corps fendu en caoutchouc avec tige en acier. Enveloppe polie pour une meilleure précision de concentricité.