{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| Taille | 1 | |
| Type de taille | Bâtarde | |
| Forme | C | |
| Forme | triangulaire, semi-tronquée à l'avant | |
| Surfaces de limage | 3 | |
| Largeur | 12 mm | |
| Longueur sans queue | 150 mm | |
| Avec manche de lime | non | |
| Norme | DIN 7261 | |
| Type de produit | Limes d'atelier |
| Référence article | 242683 | |
| Numéro de catalogue | 511100 | |
| EAN / GTIN | 4009215017182 | |
| Réf. fabricant | 31321510 | |
| Fabricant/personne responsable | Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de |