Lime ronde, Taille 1 (bâtarde), Longueur sans queue: 100mm

Réf.: 242668 N° de catalogue.: 514100
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.80
Sur demande
Disponibilité
6 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Forme: F
  • Forme: rond
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 1
Type de taille Bâtarde
Forme F
Forme rond
Surfaces de limage taillée sur tous les côtés
Diamètre 4 mm
Longueur sans queue 100 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 242668
Numéro de catalogue 514100
EAN / GTIN 4009215017793
Réf. fabricant 31621010
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Avec taille de face, semi-tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme F

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier