Lime mi-ronde, Taille 1 (bâtarde), Longueur sans queue: 300mm

Réf.: 242658 N° de catalogue.: 513100
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 17.50
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur sans queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Forme: E
  • Forme: mi-ronde
  • Norme: DIN 7261

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille 1
Type de taille Bâtarde
Forme E
Forme mi-ronde
Surfaces de limage taillée sur tous les côtés
Section 30×9 mm
Longueur sans queue 300 mm
Avec manche de lime non
Norme DIN 7261
Type de produit Limes d'atelier

Identification et classification

Référence article 242658
Numéro de catalogue 513100
EAN / GTIN 4009215017670
Réf. fabricant 31523010
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les ébauches sont forgées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d’une taille exacte d’épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes non convexes ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime.
Avec taille de face, semi-tronquées à l’avant.

Utilisation:

Limes de qualité pour une utilisation en atelier avec longue durée de vie et performances de limage élevées.

Norme:

DIN 7261 forme E