{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 80 mm | |
| Hauteur totale | 45 mm | |
| Revêtement | TiAlN | |
| Type d'outils | HSS Co 5 | |
| Norme | DIN 1880 T1 | |
| Profil de fraise | HR | |
| Tolérance ⌀ nominal | js16 | |
| Mandrin pour fraises 2 tailles | Avec taquet de positionnement | |
| Angle d'hélice | 27 degré | |
| Direction de l'approche | Horizontal et oblique | |
| ⌀ alésage H7 | 27 mm | |
| Nombre de dents Z | 10 | |
| Avance fz pour le dressage dans l'acier < 1100 N/mm2 | 0,07 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Angle du chanfrein de bec | 90 degré | |
| Bague de couleur | Sans | |
| Type de queue | avec alésage | |
| Type de produit | Fraise 2 tailles |
| Référence article | 241513 | |
| Numéro de catalogue | 182750 | |
| EAN / GTIN | 4045197097286 | |
| Réf. fabricant | 182750 80X45 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |