Rapporteur d’angle avec secteur gradué ajouré, Secteur gradué-⌀×Longueur branche: 200X300mm

Réf.: 240283 N° de catalogue.: 453000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 45.70

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 55.35 /pcs.
  • CHF 85.29 /pcs.
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Secteur gradué-⌀×Longueur branche (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Matériau: Acier inoxydable, INOX
  • Toutes les pièces: trempé
  • Emballage: Etui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Lecture 1 degré
Erreur admissible ±30 degrés/minute
Longueur branche 300 mm
⌀ secteur gradué 200 mm
Métrologie analogique
Matériau Acier inoxydable, INOX
Toutes les pièces trempé
Emballage Etui
Type de produit Rapporteurs d'angles

Identification et classification

Référence article 240283
Numéro de catalogue 453000
EAN / GTIN 4045197205919
Réf. fabricant 453000 200X300
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Secteur gradué, ajouré, demi-rond avec division 0 −180°; lecture 1°. Graduation chromée mate antireflets. Avec vis de blocage.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier