Douille d'extension CM, MK extérieur / intérieur: 1/2

Réf.: 240256 N° de catalogue.: 343530
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

MK extérieur / intérieur Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ ext. 30 mm
Longueur totale 160 mm
Longueur de col cote A 137 mm
Type de produit Douille d'extension

Identification et classification

Référence article 240256
Numéro de catalogue 343530
EAN / GTIN 4045197295170
Réf. fabricant 343530 1/2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Côté extérieur rectifié.
Douille d’extension (cône intérieur plus grand que cône extérieur).

Norme:

Similaires à DIN 2187.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier