Etau pour tubes, Serrage pour tubes jusqu'à: 2pouce

Réf.: 240078 N° de catalogue.: 868600
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 161.50
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Serrage pour tubes jusqu'à (pouce) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Serrage pour tubes jusqu'à 2 pouce
Capacité de serrage 60 mm
Poids 4,3 kg
Type de produit Etaux pour tubes

Identification et classification

Référence article 240078
Numéro de catalogue 868600
EAN / GTIN 0095691110527
Réf. fabricant 11052
Fabricant/personne responsable RIDGE TOOL GmbH & Co. OHG, Hasslinghauser Straße 150, 58285 GEVELSBERG, Deutschland, www.ridgid.eu

Description

Exécution:

Entièrement en acier, incassable. Forme pliable avec crochets d’accouplement à fermeture automatique. Mors de serrage forgé, mobile. Mors de serrage et mors d’appui interchangeables. Surfaces de prise fraisées et trempées. Vis puissante avec poignée à vis mobile.

Remarque(s):

Support à matériaux réglable, voir code art. 919904 et établis à partir du code art. 921001.