Bol à gâcher, ⌀ maximal: 125mm

Réf.: 240021 N° de catalogue.: 087680
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
56 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ maximal (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ maximal 125 mm
Matériau caoutchouc tendre
Couleur noir
Forme conique
Type de produit Bols à gâcher

Identification et classification

Référence article 240021
Numéro de catalogue 087680
EAN / GTIN 4021216253000
Réf. fabricant 25300
Fabricant/personne responsable Decker Bauwerkzeuge, Oberbernbacher Weg 10, 86551 AICHACH, Deutschland, www.crocomax.com/

Description

Exécution:

Bol à gâcher en caoutchouc (souple) de forme conique.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier