Mini-fraise HSS-Co8, non revêtu, ⌀ e8 DC: 5,5mm

Réf.: 238679 N° de catalogue.: 191400
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 10.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS Co 8
  • Norme: Norme usine
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 5,5 mm
Revêtement non revêtu
Type d'outils HSS Co 8
Norme Norme usine
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue HB avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 13 mm
Longueur totale L 44 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,008 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 238679
Numéro de catalogue 191400
EAN / GTIN 4045197102522
Réf. fabricant 191400 5,5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
83
Acier < 500 N/mm²
P
30
Acier < 750 N/mm²
P
25
Acier < 900 N/mm²
P
25
CuZn
N
55
av. arrosage max.
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée.
Dépouille excentrée. Géométrie de coupe universelle. Queue similaire à DIN 1835 B avec tolérance de queue h6. Utilisables dans des mandrins à méplat et à pinces comme fraises à rainurer et à détourer. Puissance de coupe élevée, particulièrement économique. Pour le fraisage de rainures.