Fraise à queue cylindrique HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 2mm

Réf.: 236531 N° de catalogue.: 191250
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 30.15
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ e8 DC (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Type d'outils: HSS PM
  • Norme: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolérance ⌀ nominal: e8
  • Nombre de dents Z: 3

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 2 mm
Revêtement TiAlN
Type d'outils HSS PM
Norme DIN 844 B
Type N
Tolérance ⌀ nominal e8
Nombre de dents Z 3
Angle d'hélice 30 degré
Direction de l'approche Horizontal, oblique et vertical
Queue DIN 1835 B avec h6
Arrosage interne non
Longueur de coupe Lc 7 mm
Longueur totale L 51 mm
⌀ queue Ds 6 mm
Angle du chanfrein de bec 90 degré
Avance fz pour le rainurage dans l'acier < 750 N/mm2 0,003 mm
Bague de couleur Sans
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 236531
Numéro de catalogue 191250
EAN / GTIN 4045197100979
Réf. fabricant 191250 2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acier < 500 N/mm²
P
83
Acier < 750 N/mm²
P
64
Acier < 900 N/mm²
P
64
Acier < 1100 N/mm²
P
37
Acier < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
25
INOX > 900 N/mm²
M
18
Fonte GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Coupe au centre pour le fraisage en plongée. Dépouille excentrée.
Pour rendement optimal.

Remarque(s):

Comme fraise à rainurer (tolérance e8) ou fraise à dresser.
Rendement en copeaux 50 % supérieur
aux fraises à 2 dents.
Goujures plus grandes que les fraises à queue cylindrique classiques (avantageux pour matériau tendre). Pour le fraisage de rainures.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier