Aimant cylindrique avec cote d’ajustement, AlNiCo, ⌀: 13mm

Réf.: 235748 N° catalogue.: 085925
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
13 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 10 N
13 mm
Hauteur 18 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 7 mm
Matériau noyau magnétique AlNiCo
Matériau surface galvanisé
Résistance max. à la température 220 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Identification et classification

Référence article 235748
Numéro de catalogue 085925
EAN / GTIN 2050000965111
Réf. fabricant E733

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec noyau magnétique en AINiCo.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 220 °C.

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.