Aimant cylindrique avec cote d'ajustement, SmCo5, ⌀: 16mm

Réf.: 235737 N° de catalogue.: 085928
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 15.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
14 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Force d'attraction 125 N
16 mm
Hauteur 20 mm
Cote de raccourcissement maximal arrière 2 mm
Matériau noyau magnétique SmCo5
Matériau surface Nickel
Résistance max. à la température 200 °C
Type de produit Aimants cylindriques

Identification et classification

Référence article 235737
Numéro de catalogue 085928
EAN / GTIN 2050000965173
Réf. fabricant E754

Description

Exécution:

  • Aimant cylindrique blindé avec force d'attraction 3 à 6 fois supérieure à celle des aimants en ferrite.
  • Tolérance d'ajustement sur ⌀ extérieur h6.
  • Thermorésistant jusqu'à 200 °C.
  • Noyau magnétique en samarium-cobalt (SmCo5).

Utilisation:

Pour le serrage, le montage, l’assemblage par pression, collage ou scellage.