Jeu de 50 toiles abrasives (A), brunes, très souples KK 114F, 230×280 mm, Type: 5GRITS

Réf.: 232127 N° catalogue.: 556910
Fixer le prix 50 Unité (CHF 2,40 / 1 Square metre)
Prix HT CHF 71.50
Sur demande
Disponibilité
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Fixer le prix 50 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK114F
Abrasifs Corindon normal
Abréviation de l'abrasif A
Largeur feuille abrasive 230 mm
Longueur feuille abrasive 280 mm
Type de produit Toiles abrasives

Identification et classification

Référence article 232127
Numéro de catalogue 556910
EAN / GTIN 4018875000533
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
Acier < 60 HRC
 
Acier < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 
Peinture
 
Uni
 
à sec
 

Description

Exécution:

Toile en coton tissé dense, robuste et très souple (résistante à l'huile et au pétrole) avec grains de corindon normal (A) liés par résine entièrement synthétique et répartis uniformément. Ajustement optimal à la géométrie de la pièce. Pas d’effilochage, capacité abrasive maximale et longue durée de vie. Dimension des feuilles 230×280 mm.

Utilisation:

Utilisation universelle, essentiellement pour le ponçage manuel (bloc à poncer en caoutchouc, voir 557600).

Livraison:

10 feuilles de chaque grain 60, 80, 120, 180, 320.