Etau à main pour machines, Longueur totale: 160mm

Réf.: 226450 N° de catalogue.: 863600
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 98.00
Sur demande
Disponibilité
12 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 109
Longueur totale 160 mm
Largeur mors 65 mm
Capacité de serrage 40 mm
Type de produit Serre-joint

Identification et classification

Référence article 226450
Numéro de catalogue 863600
EAN / GTIN 4027474529024
Réf. fabricant 109-160
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Description

Exécution:

Exécution particulièrement puissante. Branches en acier pour traitement thermique allié haute résistance, galvanisées. Mors larges avec prisme; branches puissantes avec guidage articulé sécurisé et ressort d’extension protégé. Tige à filetage trapézoïdal, écrous six pans et manivelle.

Pièce(s) de rechange:

Vis de rechange 863700. Pour les pièces de rechange, indiquer également la réf. de l’étau à main pour machines.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier