Pointeau, qualité normale DIN 7250, Longueur totale: 150mm

Réf.: 225766 N° de catalogue.: 749000
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.50
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 150 mm
⌀ queue 16 mm
Exécution tête traité
Matériau Acier au chrome-vanadium
Surface verni
Type de produit Pointeaux

Identification et classification

Référence article 225766
Numéro de catalogue 749000
EAN / GTIN 4049002013089
Réf. fabricant 435 150 0
Fabricant/personne responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Description

Exécution:

Corps octogonal robuste, pointe non revêtue. Trempés uniformément sur toute la longueur. Le traitement spécial de la tête empêche les éclats sur la tête du pointeau.

Norme:

DIN 7250
Sécurité contrôlée suivant DIN 7255.

Matière(s):

Acier au chrome-vanadium autotrempant, verni. Tête traitée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier