Embout pour vis à fente, 1/4 pouce E 6,3, Largeur embout / Longueur totale: 8mm

Réf.: 225191 N° catalogue.: 674260
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 4.80

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 5.19 / 1 Unité
  • De 10 Unité
    CHF 4.32 / 1 Unité
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
23 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout / Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 800/4 Z
Largeur de lame 8 mm
Epaisseur extrémité 1,2 mm
Longueur totale 50 mm
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Queue à six pans pour embouts E 6,3
Type de produit Outil à embout

Identification et classification

Référence article 225191
Numéro de catalogue 674260
EAN / GTIN 4013288011633
Réf. fabricant 05059340001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Pour fixation dans des supports manuels ou machines avec logement 6 pans correspondant ou pour fixation dans des adaptateurs 675000675050.

Utilisation:

Pour vis à fente DIN 3127.

Norme:

DIN ISO 1173

Matière(s):

Alliage spécial au chrome-vanadium, tenace.