Tournevis normalisé pour vis à fente, avec manche Kraftform, Largeur embout (b): 3mm

Réf.: 224933 N° de catalogue.: 662200
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 3.60
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur embout (b) (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 335
Largeur embout (b) 3 mm
Epaisseur embout (a) 0,5 mm
Longueur lame 80 mm
Longueur totale 161 mm
Extrémité noir
Profil d'entraînement Tournevis pour vis à fente
Type de produit Tournevis

Identification et classification

Référence article 224933
Numéro de catalogue 662200
EAN / GTIN 4013288175434
Réf. fabricant 05110001001
Fabricant/personne responsable Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Description

Exécution:

Lames forgées, les embouts correspondent exactement aux fentes normalisées des vis à tête fendue.
Manche Kraftform en plastique antichocs avec zones souples intégrées pour faciliter la transmission du couple et éviter ainsi les efforts avec les mains et les bras.
Lame en acier spécial fortement allié. Surface chromée mate, extrémité noire ou Lasertip avec revêtement nickel chimique.

Norme:

DIN 5265 type A.

Remarque(s):

Une excellente durée de vie pour les tournevis normalisés est garantie lorsqu’ils sont utilisés en fonction exacte des fentes normalisées de vis correspondantes (voir tableaux en fin de catalogue). Choisir la bonne taille de tournevis permet d’éviter un endommagement de la fente de la vis.