Clé à douilles avec manche 100% isolé VDE, Ouverture: 5,5mm

Réf.: 224006 N° de catalogue.: 622500
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 12.70
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Ouverture (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SoftFinish® electric
Ouverture 5,5 mm
Norme DIN 3125; DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201
Longueur totale 236 mm
Longueur lame 125 mm
Profil d'entraînement Clé à douilles 6 pans
Type de produit Clé à douilles

Identification et classification

Référence article 224006
Numéro de catalogue 622500
EAN / GTIN 4010995008567
Réf. fabricant 00856
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Exécution:

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie. Exécution longue; tête hexagonale profonde pour boulons en saillie.
Manche et lame 100% isolés jusqu’à 1000 V suivant DIN EN CEI 60900 / VDE 0682-201. La rupture diélectrique de chaque tournevis est contrôlée individuellement dans un bain électrolytique. Utilisation: Pour travaux sous tension jusqu’à 1000 V.

Norme:

DIN 3125

Matière(s):

Poignée multimatière ergonomique avec protection anti-glissement. Lame en acier au chrome-vanadium, brunie, isolée.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier