Bande abrasive Corindon normal (A) KK711X, 100×950 mm, Grain: 40

Réf.: 223009 N° de catalogue.: 558030
Prix par 1 Unité (CHF 8,14 / 1 Metre)
Prix HT CHF 7.15

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    CHF 7.73 / 1 Unité
    (CHF 8,14 / 1 Metre)
  • De 10 Unité
    CHF 6.43 / 1 Unité
    (CHF 6,77 / 1 Metre)
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Grain Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Abréviation de l'abrasif: A
  • Teneur en fer, en soufre et en chlore: < 0,1

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KK711X
Abréviation de l'abrasif A
Grain 40
Teneur en fer, en soufre et en chlore < 0,1 %
Largeur bande abrasive 100 mm
Longueur bande abrasive 950 mm
Type de produit Bande abrasive

Identification et classification

Référence article 223009
Numéro de catalogue 558030
EAN / GTIN 4018875382707
Réf. fabricant 738270
Fabricant/personne responsable VSM Vereinigte Schmirgel- und Maschinen-Fabriken A, Siegmundstraße 17, 30165 HANNOVER, Deutschland, www.vsmabrasives.com

Tableau d’application

Alu Mg
 
35
Acier < 900 N/mm²
 
32
Acier < 1400 N/mm²
 
20
Acier < 55 HRC
 
32
INOX
 
18
Ti
 
10
Fonte GG(G)
 
30
CuZn
 
35
Plastique, PRFV
 
10
Bois
 
23
à sec
 

Description

Exécution:

Bande abrasive universelle recouverte de corindon normal (A). Le support est adapté de manière optimale au grain et au type de bande abrasive.
Tissu X robuste pour enlèvement de matière important sur des ponceuses fixes.

Utilisation:

Utilisation universelle sur tous les matériaux courants: acier, métaux non ferreux, fonte, alliages d’aluminium, bois.

Remarque(s):

Autres grains, qualités et dimensions disponibles sur demande selon les quantités minimum du fabricant. Faute de précision à la commande, les bandes abrasives sont livrées avec la soudure standard. Bandes abrasives pour satineuses, voir 568526 et suiv.