Lime à clé, taille 2 Longueur 100 mm, Type: 2

Réf.: 222695 N° de catalogue.: 518700
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 6.20
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: DIN 7283

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Forme plate
Section 10×1,4 mm
Norme DIN 7283
Type de produit Limes à clés

Identification et classification

Référence article 222695
Numéro de catalogue 518700
EAN / GTIN 2050001696090
Réf. fabricant 11171000
Fabricant/personne responsable Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Tableau d’application

Alu Mg
 
Acier < 900 N/mm²
 
Acier < 1400 N/mm²
 
Acier < 55 HRC
 
INOX
 
Fonte GG(G)
 
CuZn
 
Plastique, PRFV
 
Bois
 

Description

Exécution:

Les limes à clé sont fabriquées sur des machines automatiques de précision. Elles garantissent des performances élevées et une longue durée de vie. Les ébauches sont estampées et rectifiées, puis pourvues, grâce à des machines spéciales, d'une taille exacte d'épaisseur et de profondeur uniformes. Les limes produites ont une forme de dent idéale, chaque fois adaptée au type de lime. Les limes à clé garantissent des surfaces lisses.

Remarque(s):

Manches de lime, voir 519600, 519400, 519510 et 519550.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier