Pointe à tracer de poche Marqueur Rico, Longueur totale: 165mm

Réf.: 221422 N° de catalogue.: 459500
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 29.50
Sur demande
Disponibilité
70 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur totale (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Longueur totale 165 mm
Type de produit Pointes à tracer

Identification et classification

Référence article 221422
Numéro de catalogue 459500
EAN / GTIN 7640102450001

Description

Exécution:

Support avec clip d’accrochage. Pointe à tracer escamotable pour protéger l’extrémité et éviter les blessures. Pointe réaffûtable. Longueur de pointe réglable. Maintien sûr de la pointe par un mandrin de serrage.
Modèle de haute précision avec pointe en carbure. Longueur utile de l'aiguille: 12 mm (⌀ 1,5 mm). Support maniable moleté en aluminium. Mécanisme de bouton-pression en acier et trempé. La branche mince du support de la pointe à tracer garantit des traçages même dans des endroits difficilement accessibles.

Pièce(s) de rechange:

Pointe à tracer de rechange 459700 réf. 165.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Conseillers produits et services

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Sélectionnez un lieu de prise en charge

Connectez-vous

Etes-vous un nouveau client?

Se connecter

Votre interlocuteur

Fixer la commission

Votre carte de client

Veuillez présenter le code QR à la caisse.
Récupéré le 

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier