Palpeur rapide d’intérieur, Plage de mesure: 20-40mm

Réf.: 221252 N° de catalogue.: 438950
Prix par 1 Unité
Prix HT CHF 476.00
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide

  • CHF 9.84 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines
  • CHF 6.70 /pcs.
    Livraison en 1 à 2 semaines

  • CHF 56.43 /pcs.
  • CHF 43.62 /pcs.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Plage de mesure (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)
  • Norme: Norme usine
  • Indice de protection IP: IP 65

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Norme Norme usine
Plage de mesure 20 mm - 40 mm
Lecture 0,01 mm
Erreur admissible 0,03 mm
Indice de protection IP IP 65
⌀ bille en carbure 1 mm
Largeur de rainure minimale 1,5 mm
Profondeur de rainure maximale 7 mm
Longueur max. bras palpeur L (profondeur de mesure) 80 mm
Métrologie analogique
⌀ comparateur 65 mm
Type de produit Palpeur rapide d’intérieur

Identification et classification

Référence article 221252
Numéro de catalogue 438950
EAN / GTIN 7612908045514
Fabricant/personne responsable Kroeplin GmbH, Gartenstraße 50, 36381 SCHLÜCHTERN, Deutschland, www.kroeplin.com

Description

Exécution:

1 bras de palpage fixe et 1 mobile avec touches à bille en carbure. Les mouvements du bras mobile sont transcrits sur le cadran du comparateur permettant ainsi une lecture directe des résultats de mesure.

Fonctionnement:

IP65: Protection contre les jets d'eau de toutes directions et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.